2p→3p変換のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
238件の「2p→3p変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2p 3p コンセント 変換」、「2P・3P交換プラグ」、「アースアダプター」などの商品も取り扱っております。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P 仕様 アースターミナル付 材質 ユリア樹脂 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×25×34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
トラスコ品番 320-4511 質量(g) 35 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 入力端子 3P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ ストレート 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.5×30×26 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
定格 125V 15A 接地2P
1個
899 税込989
当日出荷

3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P(アースコード付き) 仕様 アースコード付き コンセント形状 3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32.5×30×28 定格容量 125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2芯のプラグを接地付にします。
用途2心のプラグを接地付に。 定格 15A・125V 使用場所 屋内
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
プラグ形状 2P・L型プラグ 寸法(mm) W25×D30×H34.6 コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アズワン品番 64-0855-45
1個
519 税込571
当日出荷


アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
規格 15Aー125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 付属品 3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き) 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチ × 定格電力(W) 1500まで 定格 15A 125V 1500Wまで 適合規格 PSE適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4個口 コンセント形状 3P抜け止めアース付 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く 機能 【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× フック 【壁掛け用】○ 使用地区 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター × マグネット 差込口形状 【本体】3ピン 雷ガード × 埃防止シャッター ×
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数 接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 極配置:引掛形→平刃形
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。
仕様 アース用コード150mm付、【ノイズカット】× 定格 125V15A1500W 主な用途 OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できます。アース付。 環境 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
1個
429 税込472
当日出荷

1個
859 税込945
当日出荷

強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
仕様 【ノイズカット】× 付属品 3P-2P変換アダプタ付 グレー スイッチ なし 定格電力(W) 1500 定格 15A・125V・1500Wまで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 7 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約295×50×31 機能 抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆 主な用途 電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 環境 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 プラグ形状 ストレートプラグ コンセント 【ロック】○ ケーブル径(Φmm) 約8.5 パッケージ PE袋
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源プラグ変換用アダプターです。2芯アース線式電源プラグを3芯アースピン付電源プラグに変換します。
用途電源プラグ変換用アダプター。 許容電流(A) 15 交流電圧(V) 125 対応 アースピン接続
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

極数 2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15/20A 125V 適合電線 2mm2、3.5mm2
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
ブラック 定格 1500ワット 125V以下で使用 コンセント形状 3P(接地2P) 機能 アース付・耐熱性 差込口 1個口 プラグ形状 2P
1個
399 税込439
当日出荷