2軸傾斜ステージのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
106件の「2軸傾斜ステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水平調整台」、「傾斜ステージ」、「傾斜テーブル」などの商品も取り扱っております。
二軸傾斜ステージ 125×125 中央精機ランキング1位
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)49送り方式手動ねじ式質量(kg)1材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2移動量(ツマミ1回転)約0°15'
1台
23,980税込26,378
5日以内出荷

二軸傾斜ステージ 30×30 中央精機ランキング2位
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6送り方式手動ねじ式質量(kg)0.03材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2移動量(ツマミ1回転)約1°25'
1台
12,980税込14,278
5日以内出荷

傾斜回転ステージ 90×90 中央精機ランキング3位
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向傾斜2方向、回転1方向質量(kg)0.8種類傾斜回転ステージ耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
45,980税込50,578
当日出荷

ゴニオフィックスステージ 60×60 中央精機ランキング4位
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.17テーブル高さ(mm)20クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向移動量(°)±3
1個
45,980税込50,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

傾斜ステージ ツクモ工学ランキング5位
ツクモ工学傾斜ステージ
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
種類傾斜ステージ送り方式送りねじ
1個
18,700税込20,570
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)傾斜ステージXYθ
マイクロスタンド、HC-500のXYステージ。ステージサイズΦ100mm。移動量XY共に50mm。傾斜±6°。Θ360°。
関連資料寸法図
1個
47,980税込52,778
10日以内出荷

2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.2目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向回転中心ステージ上面より/30mm移動量(°)上軸±15・下軸±10移動量(ツマミ1回転)上軸 約2°34'・下軸 約1°48'
1個
73,980税込81,378
5日以内出荷

空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ移動方向傾斜2方向
1個
559,800税込615,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.72感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
29,980税込32,978
当日出荷

2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)68.6送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)1.4目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向回転中心ステージ上面より/100mm移動量(°)上軸±12・下軸±10移動量(ツマミ1回転)上軸 約1°17'25"・下軸 約59'
1個
189,800税込208,780
30日以内出荷

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として耐荷重(N)29.4質量(kg)0.22種類回転ステージ移動量(°)±20テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40
1台
26,980税込29,678
当日出荷

2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4移動ガイドアリ溝材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向
1個
77,980税込85,778
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)255送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.3感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
89,980税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49移動ガイドアリ溝精度(回転中心)Φ0.1RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向
1個
49,980税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ツクモ工学傾斜ステージ
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。ラボジャッキへの組合せもできます。
種類傾斜ステージ
1個
56,200税込61,820
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)傾斜ステージXYZθ(台座付)
ステージサイズΦ100mm。XY微動各50mm、Z6mm、傾斜±6°、θ360°調整。
関連資料寸法図
1個
76,980税込84,678
10日以内出荷

上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式手動ねじ式質量(kg)0.15材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2移動量(ツマミ1回転)約0°40'
1台
16,980税込18,678
5日以内出荷

上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)質量(kg)0.52目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±3移動量(ツマミ1回転)約0°29'
1台
37,980税込41,778
5日以内出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
38,980税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向傾斜2方向、回転1方向質量(kg)0.5種類傾斜回転ステージ耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
1個
36,980税込40,678
当日出荷