- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 2輪台車のおすすめ人気ランキング
2輪台車のおすすめ人気ランキング
2026/02/02更新203件の「2輪台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2輪運搬車」、「釣り カート」、「キャリー 台車」などの商品も取り扱っております。
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品
荷物固定用ゴム
材質
荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム
材質(本体)
アルミ
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
幅(mm)
484
全長(mm)
1085
質量(kg)
5
材質(本体)
(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)
350
耐荷重(kg)
100
表面処理
アルマイト
荷台寸法(mm)
350×484
収納時寸法(mm)
484×70×820
タイヤサイズ
175mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番
452-6741
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
1090
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
355×265
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
532×480×1085
荷台寸法(幅)(m)
0.36
荷台寸法(長さ)(m)
0.23
全幅(m)
0.55
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別
外輪タイプ
材質
スチール
幅(mm)
470
全長(mm)
1180
質量(kg)
9.6
奥行(mm)
435
積載荷重(kg)
100
使用車輪(Φmm)
200
すくい板幅(mm)
340
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
すくい板奥行き(mm)
225
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
幅(mm)
502
全長(mm)
1068
質量(kg)
6.5
材質(本体)
(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)
363
耐荷重(kg)
125
荷台寸法(mm)
363×485
タイヤサイズ
175mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。
荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。
またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。
運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として
種別
外輪タイプ
材質
スチール
質量(kg)
11
高さ(mm)
570×490×1100
積載荷重(kg)
100
使用車輪(Φmm)
約230
すくい板幅(mm)
310
折りたたみ寸法(mm)
485×340×740
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
すくい板奥行き(mm)
290
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
535
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3T)
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)
230
全長(mm)
955
質量(kg)
1.285
材質(本体)
(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)
319.2
耐荷重(kg)
20
荷台寸法(mm)
319.2×230
収納時寸法(mm)
435×85×235
タイヤサイズ
75mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
コンパクト設計で小回りがききます。
ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)
6.3
高さ(mm)
1100
材質(本体)
アルミ合金製
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(長さ)(mm)
260
荷台寸法(幅)(mm)
350
大きなタイヤなので、どのような場所でも運べるキャリーカートです。
重たい荷物を楽に持ち運べます。
幅(mm)
520
質量(kg)
約4.3
材質(本体)
本体:スチール、ハンドル部:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイル:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)
奥行(mm)
560
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×520×990
折りたたみ寸法(mm)
560×200×630
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
車から現場までの運搬をラクに行えます。
大型タイヤで段差の乗り越えも容易。
コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料
(5.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。
種別
外輪タイプ
質量(kg)
7
高さ(mm)
1264.9
材質(本体)
アルミ
全幅(mm)
507.6
耐荷重(kg)
180
材質(キャスター)
TPR
荷台寸法(長さ)(mm)
355
荷台寸法(幅)(mm)
195
使用車輪(Φmm)
200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
材質
アルミ、ポリプロピレン
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
質量(kg)
3.4
材質(本体)
(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)
50
荷台寸法(mm)
385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)
385×100×640
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。
パイプ径:Φ25
タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。
トラスコ品番
542-6073
材質
鋼
幅(mm)
550
全長(mm)
1560
質量(kg)
26.7
色
濃緑
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
550
塗装
粉体焼付塗装
荷台寸法(奥行)(mm)
300
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
段差に便利な3輪キャリー。3輪タイヤでしっかりした土台。コンパクトに折りたたみ可能。握りやすいグリップ。段差15cmまで対応
用途荷物の運搬などに。キャリーカート 台車 三輪 段差 階段 折りたたみ 軽量 コンパクト 釣り キャンプ
材質
タイヤ:PP/PVC
質量(kg)
3.15
材質(本体)
フレーム:金属(スチール)/メッキ(クロム)
直径(Φcm)
タイヤ:約9
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×55×100(折りたたみ41×23×62.5)
高さ(cm)
約26(荷台までの)
紐長(cm)
約130
寸法(幅W×奥行D)(cm)
荷台:31×35.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)
690
耐荷重(kg)
100
ハンドトラックからカートに変形する2in1の商品です
付属品
保証書、取扱説明書
質量(kg)
約7.6
耐荷重(kg)
ハンドラック時:70/プラットフォームトラック時:137
荷台寸法(mm)
388×280
荷台寸法(幅)(mm)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハンドトラック時:440×400× 1100~1350/プラットフォームトラック時:440×640×680~900
収納時寸法(mm)
365×640×120
荷台寸法(奥行)(mm)
388
1台
¥12,880
税込¥14,168
翌々日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。
またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
幅(mm)
400
質量(kg)
3.06
車輪径(Φmm)
127
高さ(mm)
1000
材質(本体)
(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)
400
耐荷重(kg)
60
荷台寸法(mm)
388×280
特性
軽量
取扱説明書
(0.4MB)