- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 2連プレートのおすすめ人気ランキング
2連プレートのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新294件の「2連プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントプレート 2連」、「コンセント プレート 種類」、「メクラプレート 2連」などの商品も取り扱っております。
用途標準プレート材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
プレート形状2連6コ用
1個
¥419税込¥461
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
1個
¥190税込¥209
翌日出荷
1セット(10個)
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
1個
¥839税込¥923
当日出荷
用途カバープレート材質ABS樹脂プレートモダンプレート
腐食や変色に強いステンレスを使用しています
用途ML配線器具用プレートRoHS指令(10物質対応)対応
材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
1個
¥190税込¥209
翌日出荷
仕様取付枠付材質耐食アルミニウム合金形状角型表面処理フルコート加工
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
種類A型B型共用適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ長さL(mm)120幅W(mm)124規格2コ用
種類2コ用1方出
1セット(10個)
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格2ヶ用適合モール/1~4号側面ノック数10
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm








![[2連用] コンセントプレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50463744-170331-02.jpg)





![[3連用] コンセントプレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50463753-230228-02.jpg)