3/4 1/2 異径のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
432件の「3/4 1/2 異径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径バルブソケット」、「メスオスソケット」、「1インチ x3/4インチ PT異径ソケット」などの商品も取り扱っております。
異径内・外ソケット アソーランキング1位
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
579税込637
当日出荷

異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング4位
材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ネジ変換アダプタB ミヤコランキング5位
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
1個
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
790税込869
当日出荷

材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)



1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
1個
89税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスメスニップル
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×R
1個
569税込626
当日出荷