- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 3分寸切のおすすめ人気ランキング
3分寸切のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新108件の「3分寸切」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸切り 3分」、「3分ナット」、「3分寸切りボルト」などの商品も取り扱っております。
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ材質鉄呼び寸法W3/8山数16表面処理ユニクロメッキねじの呼びW3/8ねじ山種類ウイット
材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー
種別全ねじねじの呼び寸法W3/8材質SS400相当山数16全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目