- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装ドア
- 3方枠のおすすめ人気ランキング
3方枠のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新122件の「3方枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「合板 ドア」、「鍵付きドア」、「木製 室内ドア」などの商品も取り扱っております。
TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠
用途※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。関連資料組み合わせ表(0.97MB)取扱説明書(2.21MB)
TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠
用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。関連資料組み合わせ表(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドアWF型
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5)適合木造材質アルミ形材
高耐候、高耐水の発泡ABS樹脂を使用しております。
施工性・耐久性に優れ、どのユニットバスにも対応可能。
耐水合板付きのため、木材と同等の加工性を持つ為、現場組立加工が容易です。
色アイボリー
TOSTEM(LIXIL)ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無しタイプ本体フラット商品タイプ本体のみ
永大産業片開きドアセット YF型
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目横
永大産業トイレドアセット TK型
扉寸法(mm)592×1990仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容ドア本体、レバーハンドル、枠セット種別固定枠有効開き幅(mm)523本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)592(ドア)枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028木目縦
永大産業トイレドアセット FF型
枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028色(柄)単色ホワイト柄、木目:なしセット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部色シャインニッケル関連資料組み合わせ表(0.97MB) 組み合わせ表2(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
色シャインニッケル種類屋内用関連資料組み合わせ表(0.97MB) 組み合わせ表2(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 埋込沓摺
TOSTEM(LIXIL)ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し商品タイプ枠のみ