- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 3.5mm ネジのおすすめ人気ランキング
3.5mm ネジのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新8,350件の「3.5mm ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M3.5 皿 ネジ」、「m3 5 ネジ」、「m3.5 ボルト」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS430十字穴番号2寸法C(mm)0.3頭部形状バインド寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質ステンレス寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿穴の形状十字穴
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)6材質ステンレス十字穴番号2頭部形状トラス小頭寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1
1パック(34個)
¥539税込¥593
当日出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状皿穴の形状十字穴
材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
スイッチプレート周りに使用。
用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭穴の形状十字穴
ねじの呼びM3.5材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじピッチ(mm)0.6頭部形状丸皿