30プリカのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
109件の「30プリカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 プリカチューブ」、「pf管 サドル」、「ソケットレジューサ」などの商品も取り扱っております。
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所ランキング1位
スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個ほか
169税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

防水プリカチューブ 三桂製作所ランキング2位
1巻
8,698税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所ランキング3位
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個
418税込460
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

プリカチューブ 三桂製作所ランキング4位
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカーランキング5位
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合伸び(%)445引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)2180
1枚
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
1個ほか
179税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個
339税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
278税込306
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます。
用途手で曲げられるステンレス製ケーブル保護管温度範囲(℃)-40~60
1巻(30m)ほか
86,980税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1個
259税込285
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
1個
53税込58
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1巻
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)メカフレキ タイプE
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
1巻
21,980税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)