30度金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
126件の「30度金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30度」、「角度 金折」、「斜め 金具」などの商品も取り扱っております。
モリギン ユニクロ マウントアングル ACE(エース)ランキング1位
曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)5使用ビス径(mm)Φ5ボルト穴径(Φmm)10×19
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ターンブラケット20 SUS(エスユーエス)ランキング2位
1個
479税込527
当日出荷

取付金具 カメダデンキランキング3位
端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。 ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
材質鋼板仕様RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応品(3C)傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

補助金具ステンレス L型 斜め WAKI(和気産業)ランキング4位
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

角度調節金具 IDEC(和泉電気)ランキング5位
1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
589税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(10個)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

八幡ねじ補助金具V
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)2.5型番NO.5
1個ほか
319税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。
用途木材の接合などに。材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン板厚(mm)2長穴(mm)6.2×8.7
1本
449税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1個
149税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

和合商事フリーステー
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200耐荷重(kg)(2本使用時)40板厚(mm)20
1本
1,198税込1,318
当日出荷

M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
699税込769
当日出荷

M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に付属品CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)316RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4515 タイプ
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
369税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25厚さt(mm)3材質鋼板表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応取付ネジ径M4RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
1袋(10個)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
649税込714
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
839税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 135°ブラケット 13535 タイプ
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)20表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
449税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用表面処理アルマイト処理材質A6063S-T5質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
449税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)