- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- 30SHのおすすめ人気ランキング
30SHのおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新471件の「30SH」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30sh カプラ」、「日東工器 ハイカプラ 30sh」、「カプラー パッキン」などの商品も取り扱っております。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)NBR
適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SMRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97税込¥107
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス流体水最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
SK11ハイカプラ
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮流体水最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
BeHAUSハイカプラエースソケット
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途エアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ホース外径(Φmm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):170使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):495使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)34.5最小曲げ半径(mm)ホース:127材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):220使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):175使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:110材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)6.3使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):360使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)ホース:95材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):115使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:33材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)6.5使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用流体空気・水取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5