- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- OPPテープ
- 313-3Pのおすすめ人気ランキング
313-3Pのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新27件の「313-3P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングチューブ」、「グリップ付き手袋」、「シートスプリング」などの商品も取り扱っております。
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽~中梱包主な用途梱包用
耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 上がり框 高さ120mm 特殊加工化粧シート
フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途框表面特殊オレフィンシート基材MDF+合板+集成材ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用
東洋技研組端子台
形状1段色灰定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
MAD MAX(マッドマックス)DENMAシフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト タンブラー
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ
前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
東芝ライテックTENQOO直付110形W230P付
幅(mm)器具:230質量(kg)4定格電圧(V)100~242保護等級IP20
東洋技研組端子台
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
チューブ内径(Φmm)63種別部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1セット 1000個入
Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)。リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
SHIMANO(シマノ)EFDM313X3 Fメカ 34.9(31.8/28.6) トップS/デュアルP 63
1個
¥1,998税込¥2,198
7日以内出荷
YAMAHA(ヤマハ)パイプ 3 41P-F4313-00
主な適合純正品番41P-F4313-00主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
¥1,298税込¥1,428
3日以内出荷
淡い色なので、マーキングしたところの文字が読みやすい。たくさん引いたり、多色を使ってもうるさくなく、スケジュール帳や参考書のマーキングに最適です。
淡い色なので、裏写りしにくく、裏側のページへの影響が少ないです。
くるっと回すだけで色分けできるので、持ち替える煩わしさや、キャップの開け閉めの手間がありません。
2色で1本なので、複数の蛍光マーカーを持ち歩くときもかさばりません。
商品タイプ使い切り本体材質軸:R-PP、キャップ:PP軸径(Φmm)15長さ(mm)131タイプデュアル線幅(mm)3.4インク水性顔料インク(OA対応)色数2色グリーン購入法適合再生材使用率(%)軸・内尾栓:R-PP100線の太さ特殊角芯