- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- OPPテープ
- 313-3Pのおすすめ人気ランキング
313-3Pのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新27件の「313-3P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑らない軍手」、「スプリングチューブ」、「グリップ付き手袋」などの商品も取り扱っております。
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽~中梱包
主な用途
梱包用
耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途框
表面
特殊オレフィンシート
基材
MDF+合板+集成材
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
対応製品
対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用
形状
1段
色
灰
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 500
取付け方法
DIN35mm
定格通電電流(A)
17
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)
10~11
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ
前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品
電源装置
種別
LED一体型
長さ(mm)
130
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
首振角度(°)
90
ランプ
LED
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
回転角度(°)
360
取付面位置
天井面取付専用
形状
1段
取付方式
DIN35mm
定格絶縁電圧(V)
(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500
適合電線(mm2)
(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
適合電線サイズ
(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14
電線むき長さ(mm)
10~11
幅(mm)
器具:230
質量(kg)
4
定格電圧(V)
100~242
保護等級
IP20
チューブ内径(Φmm)
63
種別
部品
Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)。リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
チューブ内径(Φmm)
63
チューブ内径(Φmm)
63
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
主な適合純正品番
41P-F4313-00
主な適合車種(ヤマハ)
CE50ZR
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
淡い色なので、マーキングしたところの文字が読みやすい。たくさん引いたり、多色を使ってもうるさくなく、スケジュール帳や参考書のマーキングに最適です。
淡い色なので、裏写りしにくく、裏側のページへの影響が少ないです。
くるっと回すだけで色分けできるので、持ち替える煩わしさや、キャップの開け閉めの手間がありません。
2色で1本なので、複数の蛍光マーカーを持ち歩くときもかさばりません。
商品タイプ
使い切り本体
材質
軸:R-PP、キャップ:PP
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
131
タイプ
デュアル
線幅(mm)
3.4
インク
水性顔料インク(OA対応)
色数
2色
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
軸・内尾栓:R-PP100
線の太さ
特殊角芯