35v 5w 電球のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
159件の「35v 5w 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 30V 2W」、「35v5w」、「消火栓 表示灯 電球」などの商品も取り扱っております。
火災報知器用電球 ELPAランキング1位
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

35V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコランキング2位
口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
1個
2,150税込2,365
当日出荷

LED電球 ナツメ球タイプ ELPAランキング3位
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
1個
768税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

火災報知機用電球 ELPAランキング4位
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パイロット球 T20E12 35V 5W オーム電機ランキング5位
屋内専用(屋外使用禁止)
口金12形状T-20クリア定格35V5W全高(mm)48直径(mm)20
1個
179税込197
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
1個
237税込261
当日出荷

火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)2定格電圧(V)30クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)13
1個
152税込167
当日出荷

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
1個
152税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)3.8定格電圧(V)35クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1セット(2個)
380税込418
当日出荷

消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個
1個
990税込1,089
当日出荷

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161税込177
当日出荷

1個
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)


口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
1個
1,820税込2,002
当日出荷

LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED口金E12電球形状小丸球/ナツメ球定格消費電力(W)0.2全長(mm)48質量(g)7外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000定格電流(mA)10使用場所屋内
1個ほか
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(10個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

口金12形状T-20クリア定格30V2W全高(mm)48直径(mm)20
1個
179税込197
当日出荷

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12定格消費電力(W)5定格電圧(V)24クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約500バルブ径(Φmm)20
1個
209税込230
当日出荷

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用口金E12
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

口金12形状T-13クリア定格35V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
1個
179税込197
当日出荷