37104-3122-000 FLのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
4件の「37104-3122-000 FL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル中継コネクタ」、「3M UY」、「クランプコネクタ」などの商品も取り扱っております。
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)ランキング1位
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット。ミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

プラグ 3M(スリーエム)ランキング2位
1個
199税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボンランキング3位
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A
1箱(10個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

コネクタ端子台(PCE4シリーズ) 東洋技研ランキング4位
業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。
取付方式DINレール結線方式e-CON/MIL極数16P定格電流(JIS)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+50適合ソケットスリーエム株式会社製/37104-3101-000FL、37104-3122-000FL、37104-3163-000FL、37104-2124-000FL、37104-2165-000FL、37104-2206-000FL耐電圧(V/min)AC600
1個
3,598税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)