37303-3101-000FLのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
3件の「37303-3101-000FL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「37103-3101-000FL」、「接続用ケーブル」、「クランプコネクタ」などの商品も取り扱っております。
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)ランキング1位
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT。ベースカバー:66ナイロン。トップカバー:ポリカーボネート。コンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)。-20~75(2A通電時)。-20~60(3A通電時)。※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)。絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

e-CON 3M(スリーエム)ランキング2位
3M(スリーエム)e-CON
ピッチ(mm)2定格電圧(V)32定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
1個
229税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ミニクランプ(中継用)3極 ユーボンランキング3位
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
材質AWG#26(0.14)~ ボディ…PBT樹脂(UL94-O黒色)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)
1箱(10個)ほか
3,298税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)