3Y-1.25のおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
59件の「3Y-1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「U型端子」、「m3 圧着端子」、「○端子」などの商品も取り扱っております。
Y型端子 Y1.25-3 オーム電機ランキング1位
オーム電機Y型端子 Y1.25-3
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
158税込174
当日出荷





1個
4,698税込5,168
3日以内出荷





1袋(20個)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)


1個
1,500税込1,650
当日出荷

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65アズワン品番64-2220-65入数100
1パック(100個)
1,210税込1,331
当日出荷


材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:3.7、B:6.2、F:6.8、H:10.0、ΦD:4.1全長(mm)21.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65アズワン品番64-7866-84入数100個入り
1パック(100個)
1,740税込1,914
当日出荷

仕様シリーズ = V1.25。絶縁 = 絶縁。幅 = 5.8mm。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。最大ワイヤサイズAWG = 16AWG。スタッドサイズ = M3 (#3 to #4)。色 = 赤。全長 = 20mm。厚さ = 0.8mm
1袋(100個)
1,298税込1,428
当日出荷

1箱(100個)ほか
869税込956
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(100個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)