3m 砥石のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
1,007件の「3m 砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キュービトロン」、「3M ファイバーディスク」、「金の卵」などの商品も取り扱っております。
キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚) 3M(スリーエム)ランキング1位
製品寿命に特化
用途より耐久性の求められる重研削作業に粒度#36関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

平型砥石 DA クレトイシランキング2位
クレトイシ平型砥石 DA
硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
1枚
2,498税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) 3M(スリーエム)ランキング3位
研削スピードに特化
用途1枚でビード除去から面取りまで粒度#36厚さ(mm)4.2関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キュービトロン(TM)3 切断砥石 3M(スリーエム)ランキング4位
3M史上最高の製品寿命 3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能砥材精密成型砥粒硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)80
1個ほか
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)ランキング5位
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
1枚
999税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)

ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。材質砥材:酸化アルミニウム砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度P最高周速度72m/s(4320m/min)外径(mm)100穴径(mm)152018年トラスコ掲載ページ5 0908
1セット(20枚)
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
1枚
1,798税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)

砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1箱(25枚)
7,298税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
1枚
3,698税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(169種類の商品があります)

粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
1枚
39,980税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
1枚ほか
1,098税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
1枚
2,498税込2,748
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(101種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
1,698税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

穴径(mm)15/16外径(mm)100材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度68m/s(4080m/min)羽根の長さ(mm)25
1セット(10枚)
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CX形状1最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
1枚
7,298税込8,028
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA1号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
1枚
2,498税込2,748
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(125種類の商品があります)

単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
1枚
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)