3tフックのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
173件の「3tフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファンドリーフック」、「大洋製器 フック」、「5t シャックル」などの商品も取り扱っております。
Vフック 3.2t 大洋製器工業ランキング1位
大洋製器工業Vフック 3.2t
ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛け・吊索用仕様ラッチ付トラスコ品番753-1745材質特殊合金鋼質量(kg)2.05寸法L(mm)150寸法H(mm)223寸法D(mm)42寸法C(mm)46.0安全率5倍
1個
5,898税込6,488
当日出荷

重量フック バネ付 大洋製器工業ランキング2位
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



溶接フック マーテックランキング5位
油圧ショベル用バケットフックの国内シェアNO.1です。 高い信頼と永年の実績に基づいて、堅牢に、そして使いやすく作り上げたのがUKN型バケットフックです。 掛け外しの容易な耳付ラッチを採用しています。 万一ラッチに荷重がかかっても、使用荷重の範囲では耐えられるように設計されています。 工場出荷時に、全品厳密な耐力テストを行っています。(使用荷重の3倍の耐力テスト)
1個
8,998税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。安全率5倍以上
1個
4,498税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチ付材質特殊合金鋼
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。材質スチールラッチなし
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


大洋製器工業敷鉄板吊りスリング
敷鉄板の敷設・撤去作業に最適です。フックの開口部が大きいので取付・取外しが簡単です。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実です。
セット内容チェーン、カップリング、アロイメインリンク、スーパーロックフック
1個
36,980税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼仕上焼付塗装
1台
31,980税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。仕様スイベル付ラッチロック式材質特殊合金鋼寸法D(mm)47寸法C(mm)105仕上焼付塗装
1台
41,980税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
1個
719税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途吊り荷側用フック。トラスコ品番201-2125材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)2.1寸法a(mm)22寸法t(mm)32寸法b(mm)16寸法s(mm)36組立方法アイタイプ寸法n(mm)77寸法p(mm)149アズワン品番64-8557-82ラッチなし
1個
5,998税込6,598
当日出荷

軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
1個
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り使用金具(下金具)スリングフック
1台
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)