- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- 40Aタップのおすすめ人気ランキング
40Aタップのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新114件の「40Aタップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管用タップ」、「ボールタップ 40A」、「40A」などの商品も取り扱っております。
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。
用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
TRUSCO管用タップ 平行(PSねじ)
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
ATIドリルブッシングキット
ドリルやタップを表面に対して90度の角度を付けられるセットです。
用途航空産業向け材質工具鋼トラスコ品番792-8157セット内容ハウジング(ATI589A)3個、ブッシング9種類(#40(ATI589A-098)、#30(ATI589A-1285)、5/32(ATI589A-1562) 、#21(ATI589A-159)、3/16(ATI589A-1875) 、#10(ATI589A-1935)、7/32(ATI589A2187) 、1/4(ATI589A250) 、F(ATI589A257))質量(g)553
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。
隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
全長(mm)40ねじ径M18×P1.5六角対辺(mm)19差込角(sq.)9.5
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6982長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1色白スイッチなし定格接地3P20A250Vコンセント形状接地3P機能フック穴付プラグ形状ストレートプラグ
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷