- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 450v 47μFのおすすめ人気ランキング
450v 47μFのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新36件の「450v 47μF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「450V 270μF」、「100V 3300μF」、「電解コンデンサ 450V 47μF」などの商品も取り扱っております。
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 450V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 16 x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 16mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = KXJ。寿命 = 12000h。。KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥579税込¥637
当日出荷
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 450V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 16 (Dia.) x 26mm。長さ = 26mm。高さ = 26mm。直径 = 16mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。シリーズ = RS。寿命 = 2000h。。汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥679税込¥747
翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 450V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 22mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GR。許容差(プラス) = 20%。。GRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539税込¥593
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 450V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 16 (Dia.) x 36mm。長さ = 36mm。高さ = 36mm。直径 = 16mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。シリーズ = RS。リード径 = 0.8mm。。汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥929税込¥1,022
翌々日出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 400V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 16 (Dia.) x 36mm。長さ = 36mm。高さ = 36mm。直径 = 16mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。シリーズ = RS。寿命 = 2000h。。汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698税込¥1,868
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ GUシリーズ 105 ℃. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 20 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 20mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%定格電圧(V)450dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)47
1個
¥419税込¥461
3日以内出荷
ニチコン85℃品 電解コンデンサ
定格電圧(V)450仕様鉛フリー種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-25~+85
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 2.5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = SMG。許容差 = ±20%。。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥379税込¥417
当日出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 450V dc
EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:47μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7143-61
1個
¥629税込¥692
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 100V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = PW。許容差(マイナス) = -20%。。PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379税込¥417
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 450V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 18 x 35.5mm。高さ = 35.5mm。直径 = 18mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = KXJ。リーク電流 = 1900 μA。。KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549税込¥604
当日出荷
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 400V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 16 (Dia.) x 31mm。長さ = 31mm。高さ = 31mm。直径 = 16mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。シリーズ = RS。寿命 = 2000h。。汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,430税込¥1,573
7日以内出荷