- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 47μF 35Vのおすすめ人気ランキング
47μF 35Vのおすすめ人気ランキング
2026/04/13更新135件の「47μF 35V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100μf35v」、「200v 390μF」、「パナソニック コンデンサー」などの商品も取り扱っております。
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CD。寿命 = 2000h。。アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥409税込¥450
当日出荷
Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEUFC1V470
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)35dc寿命1000h静電容量47μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥219税込¥241
当日出荷
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 1.9mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = MZA。寿命 = 2000h。。MZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥279税込¥307
当日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 2mm。構造 = ラジアル。シリーズ = SMG。端子タイプ = スルーホール実装。。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥429税込¥472
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 18 x 15mm。長さ = 15mm。直径 = 18mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。シリーズ = KY。等価直列抵抗 = 43mΩ。。KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198税込¥1,318
翌々日出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
仕様静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 x 15mm。長さ = 15mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = KY。リード径 = 0.6mm。。KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥869税込¥956
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6 (Dia.) x 7mm。長さ = 7mm。高さ = 7mm。直径 = 6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2.5mm。シリーズ = RS。寿命 = 1000h。。RSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)16×35.5静電容量3300μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.14定格リプル電流(mArms)2220リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
1個
¥579税込¥637
5日以内出荷
仕様静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.8 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。直径 = 6.8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 2.5mm。構造 = アルミ缶。シリーズ = SMQ。許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEEFP1V470AP
仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)35dc寿命2000h静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥449税込¥494
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 x 20mm。長さ = 20mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = KY。リップル電流 = 1400mArms。。KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599税込¥659
翌々日出荷
Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEETPV470XAP
仕様TP高温リフロー対応シリーズ. パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で3000時間(D8サイズの場合は2000時間)の耐久性を誇ります。 耐久後も、この表面実装コンデンサは、低温時に低ESRという特性を示します。 TPタイプVアルミ電解コンデンサは、高リフロー温度に耐えられます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このパナソニック電解コンデンサは、産業インフラストラクチャにおけるインバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどでの使用が推奨されます。 その他の適する用途として、基地局、PC、データセンター、非接触充電などのICTが挙げられます。 TPシリーズタイプVアルミ電解コンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に利用することができます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dc寿命2000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
¥699税込¥769
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 x 12.5mm。高さ = 12.5mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = LXZ。許容差 = ±20%。。LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥649税込¥714
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)10×16静電容量470μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)630パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
1個
¥239税込¥263
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)18×35.5静電容量4700μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.14定格リプル電流(mArms)2490リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
1個
¥679税込¥747
5日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105