4F210のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
82件の「4F210」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ckd 電磁弁 4f210」、「CKD 4F310」、「ろう付けエンドミル」などの商品も取り扱っております。
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKDランキング1位
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
1個
12,207税込13,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


フットバルブ 4Fシリーズ AirTACランキング3位
アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
材質アルミ合金接続口径1/4”シリーズ標準型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置5ポートRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
当日出荷


分岐リード板 日東工業ランキング5位
1セット(5個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)






1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)




1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)



チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)210ストロークB(mm)40
1個
28,980税込31,878
27日以内出荷

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)210クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)