4F310-08-AC200Vのおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
5件の「4F310-08-AC200V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CKD 4F310-08」、「ボールバルブ 3/8」、「ポリウレタンチューブ」などの商品も取り扱っております。
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKDランキング1位
配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
1個
13,980税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDランキング3位
1個
10,980税込12,078
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(444種類の商品があります)