- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 4kg 缶のおすすめ人気ランキング
4kg 缶のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新934件の「4kg 缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空缶 4リットル」、「塗料 4kg 缶」、「4リットル缶」などの商品も取り扱っております。
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)
¥479税込¥527
当日出荷
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質クロム酸処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
DNT(大日本塗料)タイコーペイント
JIS K 5516 1種 規格品
合成樹脂塗料の光沢・耐候性・速乾性と一般調合ペイントの作業性の良さを併せ持つ。
鉛クリムフリー。塗りやすい。
用途建築その他一般塗装用、屋内外の木部、金属部。合成樹脂調合ペイント。使用場所屋内外兼用特性速乾、耐候種別油性つやあり多目的塗料主な用途木、金属危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)5~15油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)3半硬化乾燥時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗装作業の必需品
容量(L)3材質ブリキ高さ(mm)148質量(g)181最大外径(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959税込¥1,055
当日出荷
アズワン角缶
口径が50mmの角缶となります。内面、外面共に無地の製品となっております。
容量(L)1付属品#50ポリツインキャップ材質ブリキ寸法(mm)78.8×139.6×175H口径(Φmm)50色(柄)【内外面】無地アズワン品番63-3417-76
1ケース(3缶)
¥4,485税込¥4,934
8日以内出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応