- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 540s-nrb-65のおすすめ人気ランキング
540s-nrb-65のおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新7件の「540s-nrb-65」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「545S-NRB65」、「キャスター 一方向」、「低床式重荷重用キャスター」などの商品も取り扱っております。
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)
ナイロン(ボールB入)
形状
自在車
荷重種別
重荷重
型式
540S自在車
金具仕上
黒亜鉛メッキ
取付座A×B(mm)
82×82
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
63×63(64×64)
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価クロム化成処理
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A(mm)
82
取付座B(mm)
82
車輪タイプ
単輪
荷重種別
重荷重
部品名称
本体、車輪
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
仕様
ラジアルボールベアリング入り
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
40
取付ピッチY(mm)
63
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A(mm)
82
取付ピッチX(mm)
63
取付座B(mm)
82
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
用途OA機器・大型・中型の機器
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ナイロン(ベアリング入)
表面仕上げ
本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
78×78
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
トラスコ品番
814-4440
車輪
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
荷重種別
重荷重
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
63×63
取付座A×B(mm)
82×82
車輪
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
型式
415E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
低床式重量用キャスター
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状
自在車
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ウレタン車輪(ベアリング入)
形状
自在車
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム車輪(ベアリング入)
形状
自在車S
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
車輪幅(mm)
50
ストッパー
S
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
固定車540SRと併用できます。
形状
自在車
荷重種別
重荷重
型式
540S自在車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
黒亜鉛メッキ
取付座A×B(mm)
82×82
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
63×63(64×64)
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)
ナイロン(ボールB入)
形状
自在車S
荷重種別
重荷重
質量(kg)
1
金具仕上
黒亜鉛メッキ
取付座A×B(mm)
82×82
ストッパー
回転ストッパー付
固定方法
(車輪)ナット
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
63×63(64×64)
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)
ナイロン(ボールB入)
形状
固定車
荷重種別
重荷重
型式
540SR固定車
金具仕上
黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)
63×63
取付座A×B(mm)
82×89.5
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
固定車540SRと併用できます。
仕様
プレート式、低床式
形状
自在車S
荷重種別
重荷重
型式
545S自在車、プレート式、低床式
車輪幅(mm)
40
金具仕上
黒亜鉛メッキ
取付座A×B(mm)
82×82
ストッパー
回転ストッパー付
固定方法
(車輪)ナット
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
63×63(64×64)
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
材質(車輪)
ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入
形状
自在車
荷重種別
重荷重
金具仕上
黒亜鉛メッキ
六角対辺(mm)
29
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪