- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 5l缶のおすすめ人気ランキング
5l缶のおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新225件の「5l缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5kg 缶」、「5L 容器」、「ペール缶 5l」などの商品も取り扱っております。
材質
本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質
ブリキ
口径が50mmの角缶となります。内面、外面共に無地の製品となっております。
容量(L)
1
付属品
#50ポリツインキャップ
材質
ブリキ
寸法(mm)
78.8×139.6×175H
口径(Φmm)
50
色(柄)
【内外面】無地
アズワン品番
63-3417-76
1ケース(3缶)
¥4,485
税込¥4,934
8日以内出荷
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
材質
ブリキ
高さ(mm)
本体+天蓋 高さ(トータルハイト):203、天蓋:22
容量(L)
6
外径(Φmm)
天蓋:220
寸法(Φmm)
天フチカール径:3、巻締底外径:215.0、縁カール径::3
高さH×直径(mm×Φmm)
203×220
材質(ハンドル)
亜鉛メッキ鉄線/Φ2.9
面取り
R4
商品タイプ
かぶせフタ付
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
ブリキ(すずメッキ鋼板)
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質
ブリキ
全長(mm)
44
全幅(mm)
95
中栓
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(L)
18
材質
SPTFS(ティンフリースチール)
寸法(mm)
235×235×340
蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
用途塗料の混合、一時保管に
材質
ブリキ(すずメッキ鋼板)
容量(L)
1
1缶(1L)
¥479
税込¥527
当日出荷
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
18
仕様
鋼板0.32mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)
約1.15
タイプ
口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
238×350
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
仕様
オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付