- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 6.3V 100μFのおすすめ人気ランキング
6.3V 100μFのおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新411件の「6.3V 100μF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「16V 10μF」、「220μf 6.3v」、「16v 47μf」などの商品も取り扱っております。
仕様静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = UA。寿命 = 3000h。。Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389税込¥428
当日出荷
Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 6.3V dc 1袋 5個入
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7040-50
1袋(5個)
¥259税込¥285
当日出荷
仕様静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CD。寿命 = 2000h。。アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379税込¥417
当日出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
仕様静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 5mm。長さ = 5mm。高さ = 5mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2mm。シリーズ = RS。寿命 = 1000h。。RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,698税込¥2,968
翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:4700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:13 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:13mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1550mArms●誘電正接:0.34%アズワン品番65-7199-94
1袋(10個)
¥1,398税込¥1,538
7日以内出荷
Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,6.3V dc, ECEA0JKS101
仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×5直径(Φmm)6.3高さ(mm)5電圧(V)6.3dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
¥169税込¥186
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = VY。許容差(マイナス) = -20%。。ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379税込¥417
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
仕様静電容量 = 6800μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 18 (Dia.) x 40mm。長さ = 40mm。直径 = 18mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。リードピッチ = 7.5mm。シリーズ = GPA。リップル電流 = 4230mArms。。GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719税込¥791
3日以内出荷
仕様静電容量 = 100μF。テクノロジー = ポリマー。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 5 (Dia.) x 6mm。高さ = 6mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CJ。リーク電流 = 126 μA。。導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CJシリーズ. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
¥1,298税込¥1,428
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1500μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 x 20mm。長さ = 20mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = KY。許容差(プラス) = 20%。。KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699税込¥769
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CD。許容差(プラス) = 20%。。アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399税込¥439
当日出荷
仕様静電容量 = 6800μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm。高さ = 31.5mm。直径 = 16mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = KY。寿命 = 8000h。。アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698税込¥1,868
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 1.9mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = MZA。等価直列抵抗 = 360mΩ。。MZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥459税込¥505
当日出荷