6.3V 1800μFのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
125件の「6.3V 1800μF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2200μF 6.3v」、「コンデンサ 1μF」、「電解コンデンサ 10μF 25V」などの商品も取り扱っております。
105℃品 電解コンデンサ 東信工業ランキング1位
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

Panasonic コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, EEUFC0J182 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)6.3dc寿命3000h許容差±20%静電容量1800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
679税込747
翌々日出荷

コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1800μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7141-39
1袋(10個)
799税込879
当日出荷

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコンランキング4位
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
489税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)


FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:1800μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7204-31
1袋(5個)
1,098税込1,208
5日以内出荷

仕様静電容量 = 2200μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 17mm。長さ = 17mm。高さ = 17mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = RS。寿命 = 2000h。。汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498税込1,648
翌々日出荷

サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
材質(刃)刃厚(mm)1.45
1丁
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1800μF 16V dc 1袋 5個入
自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.47Aアズワン品番65-6920-94
1袋(5個)
1,298税込1,428
当日出荷

1パック(20個)
759税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

FPシリーズリール。高温リフローに対する長期的な耐久性を備えた表面実装型Vタイプ電解コンデンサのフルリール
仕様●静電容量:1800μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7203-47
1袋(5個)
1,298税込1,428
7日以内出荷

1パック(20個)
1,998税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)6.3dc許容差±20%静電容量1800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
1袋(10個)
769税込846
翌々日出荷

自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7108-97
1袋(200個)
18,980税込20,878
7日以内出荷

1パック(20個)
539税込593
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.6 (Dia.) x 6.6 x 5.8mm。高さ = 5.8mm。長さ = 6.6mm。奥行き = 6.6mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 6.6mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.2mm。極性あり = 極性%。誘電正接 = 0.12%。UD シリーズ定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
1袋(25個)
719税込791
7日以内出荷

アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品
仕様実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 3000h。シリーズ = UUAmA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
1袋(10個)
489税込538
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.2mm。シリーズ = UDmA。UD シリーズ定格電圧(V)16dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
1袋(10個)
269税込296
翌々日出荷