6-ロブのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
276件の「6-ロブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6ロブ」、「6ロブ スリムヘッド小ねじ」、「穴あき六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
TRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト ) サイマコーポレーションランキング1位
1個
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

6ロブ用ハンドドライバー6本セット T4/T5/T6/T8/T10/T20 サイマコーポレーションランキング2位
青・黒・黄・緑・赤・紫サイズT4/T5/T6/T8/T10/T20ドライブサイズT4,T5,T6,T8,T10,T20適合レンチT4,T5,T6,T8,T10,T20RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398税込4,838
3日以内出荷

6ロブ用ハンドドライバー サイマコーポレーションランキング3位
1セット
689税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


特殊ネジ用ビットセット エンジニアランキング5位
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。付属品ビットホルダ付トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
6,498税込7,148
当日出荷

いたずら防止ねじ用の専用ビットです。 マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(22本)ほか
799税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め
1本
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

青・黒・黄・緑サイズT4/T5/T6/T8ドライブサイズT4,T5,T6,T8適合レンチT4,T5,T6,T8RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898税込3,188
3日以内出荷


1個ほか
489税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)軸径(Φmm)7全長(mm)190種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298税込1,428
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー先端内径(mm)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
999税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
669税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
5,498税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキ
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状ボタン穴の形状トライクルA
1パック(12本)ほか
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)