6.3Vのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
2,573件の「6.3V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6.3v0.15a 電球」、「6.3V0.15A」、「電球30V0.11A」などの商品も取り扱っております。
1個
199 税込219
当日出荷

形状 T-10 全高(mm) 28 直径(mm) 10 口金 10 クリア 定格 6.3V-0.15A
1個
179 税込197
当日出荷

口金 9Sピンベース 電球形状 小パネル球 電圧(V) 6.3 エスコ品番 EA758ZA-41 寸法(mm) Φ10×28 消費電力(W) 1
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状 小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯 口金 BA9S
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金 E12 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 6.3 クリア 全長(mm) 34 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 13
1個
142 税込156
当日出荷

口金 S-9-1 形状 T-10 クリア 定格 6.3V-0.15A 全高(mm) 28 直径(mm) 10
1個
199 税込219
当日出荷

WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様 実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm。高さ = 5.4mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20% 定格電圧(V) 6.3dc RoHS指令(10物質対応) 対応 静電容量(μF) 47
1袋(25個)
729 税込802
翌々日出荷

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤 口金 E10
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金 12 形状 T-13 クリア 定格 6.3V-0.15A 全高(mm) 34 直径(mm) 13
1個
179 税込197
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
189 税込208
7日以内出荷

Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
仕様 パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X5R。許容差 = ±20%。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。シリーズ = C。動作温度 Max = +85℃ 定格電圧(V) 6.3dc 静電容量 10μF RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

寸法(mm) 4(Dia.)×5.8 直径(Φmm) 4 電圧(V) 6.3dc 静電容量 22μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金 E10 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 6.3 クリア 全長(mm) 28 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

1個
179 税込197
9日以内出荷

Kemet 0402 X5R誘電体. Kemet 0402 X5R誘電体表面実装コンデンサの最大動作温度は、非常に高い温度まで対応します。 X5R誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠 温度安定誘電体 幅広いDC定格電圧 極性なし 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げ
仕様 パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X5R。許容差 = ±20%。寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.5mm。シリーズ = C。動作温度 Max = +85℃ 定格電圧(V) 6.3dc 静電容量 10μF RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

AV機器パネルに最適 主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。
口金 BA9S 電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 6.3 クリア 全長(mm) 28 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

電球の口金サイズについて。最初のEは「ねじ込み形」を表し、次の数字は「口金の直径」を表します。同様にE17は口金サイズが17mmで、電子工作などで用いるまめ電球にはE10などのサイズがあります。一般家庭用照明器具はE26、E17などのねじ込形が多いのですが、他に「差し込み形」があり、型番は「BA9S」、「BA15S」などがあります。
仕様 ●パッケージ:定格電圧:6.3V●口金:BA9S●ガラス部:G-11 アズワン品番 67-0438-30
1個
209 税込230
当日出荷

1個
199 税込219
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)