60a プラグのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
2,052件の「60a プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v 50a コンセント」、「WF8420K メス」、「アメリカン プラグ」などの商品も取り扱っております。
プラグ引掛形 接地3P アメリカン電機ランキング1位
1個
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)ランキング2位
Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクター
種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60タイプ多重防水弁ブラック寸法A(mm)320適合電線径(Φmm)19.5~24
1個
29,980税込32,978
当日出荷

プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機ランキング3位
アメリカン電機プラグ平刃形 接地3P
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250Vタイプゴムカバー寸法A(mm)82寸法A(Φmm)74寸法B(Φmm)25寸法L(mm)115適合埋込コンセント9620N適合コードコネクタボディ-トラスコ品番442-9486
1個
4,498税込4,948
当日出荷

引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)ランキング4位
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ適合電線径(Φmm)19.5~24
1個
12,980税込14,278
当日出荷

引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法A(mm)208.5適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5
1個ほか
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコンボディ
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○寸法A(mm)171.5寸法B(mm)74寸法C(Φmm)24適合電線径(Φmm)19.5~24
1個
13,980税込15,378
当日出荷

種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30寸法A(Φmm)59.4寸法B(Φmm)18適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V種別JIS防雨形寸法A(mm)222適合電線径(Φmm)12~16
1セット
4,298税込4,728
当日出荷

種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)187.5適合電線(mm2)2・3.5適合電線径(Φmm)12~16
1個ほか
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)50コンセント個数1コンセント形状接地3P 50A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898税込6,488
当日出荷

種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様セーフティワッシャー付適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4。5.5mm2:R5.5-4適合規格PSE適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5形状引掛
1個
1,798税込1,978
当日出荷

結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形仕様防水/○質量(g)125適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3775適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
1個
2,898税込3,188
当日出荷

種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)18
1個ほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)