63v 6800μfのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
86件の「63v 6800μf」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型コンデンサー」、「リード線付コンデンサー」、「200v 1000μf」などの商品も取り扱っております。
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 6800μF ニチコンランキング1位
仕様静電容量 = 6800μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。直径 = 30mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = LS。寿命 = 3000h。。ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949税込1,044
7日以内出荷


オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンランキング3位
1パック(20個)
759税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 10000μF ニチコンランキング4位
仕様静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = LS。許容差(プラス) = 20%。。ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷


仕様静電容量 = 6800μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 25 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 25mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = LS。許容差 = ±20%。。ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098税込1,208
7日以内出荷

仕様静電容量 = 3300μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 25 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。直径 = 25mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GU。リード径 = 0.8mm。。アルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
759税込835
翌々日出荷

種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
1個
439税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


仕様静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 80V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 x 50mm。高さ = 50mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。構造 = 金属封入。シリーズ = LS。リーク電流 = 2.68 mA。。ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷


KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
1個ほか
539税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 25 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。直径 = 25mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GU。寿命 = 3000h。。ニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷


仕様静電容量 = 4700μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 22mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = LS。寿命 = 3000h。。ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
949税込1,044
当日出荷

仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 30mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GG。寿命 = 2000h。。ニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
939税込1,033
当日出荷


1パック(20個)
1,998税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)