65a チーズのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
241件の「65a チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t字 配管」、「65a エルボ」、「65A ニップル」などの商品も取り扱っております。
チーズ イノックランキング1位
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング3位
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業ランキング4位
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
399税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)


1個
1,690税込1,859
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


イノック90°エルボ
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。トラスコ品番356-5955材質ステンレス(SUS304)形状チーズ質量(g)215種類ねじ込み継手寸法H(mm)33寸法A(mm)32寸法B(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷

1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)