68μFのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
241件の「68μF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型コンデンサー」、「電解コンデンサー 15μF」、「リード線付コンデンサー」などの商品も取り扱っております。

電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコンランキング2位
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
1個ほか
539税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 68μF ニチコンランキング3位
仕様静電容量 = 68μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = PV。寿命 = 5000h。。PV SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639税込703
当日出荷

RS PRO 電解コンデンサ 68μF RS PROランキング4位
1袋(100個)ほか
1,340税込1,474
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



仕様静電容量 = 68μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 400V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 20 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 20mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GU。寿命 = 3000h。。ニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
509税込560
当日出荷

静電容量 = 68μF。電圧 = 200V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(125個)
91,980税込101,178
7日以内出荷

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
459税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

仕様静電容量 = 68μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 450V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 20 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。直径 = 20mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GU。寿命 = 3000h。。ニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
629税込692
7日以内出荷

仕様静電容量 = 68μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 450V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 18 (Dia.) x 36mm。長さ = 36mm。高さ = 36mm。直径 = 18mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。シリーズ = RS。寿命 = 2000h。。汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
959税込1,055
当日出荷

仕様静電容量 = 68μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 400V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 18 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 18mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。シリーズ = CS。許容差(プラス) = 20%。。ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
589税込648
当日出荷

静電容量 = 68μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
2,398税込2,638
7日以内出荷


仕様●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6963-61
1箱(1000個)
149,800税込164,780
7日以内出荷

仕様静電容量 = 68μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 400V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 22 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。直径 = 22mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GJ。許容差 = ±20%。。GJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
1個
519税込571
翌々日出荷

仕様静電容量 = 68μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 400V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 20 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 20mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = LS。リーク電流 = 0.49 mA。。ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
929税込1,022
翌々日出荷

仕様静電容量 = 68μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 400V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 18 (Dia.) x 26mm。長さ = 26mm。高さ = 26mm。直径 = 18mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。シリーズ = RS。寿命 = 2000h。。汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,370税込1,507
翌々日出荷

1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)