6V バルブのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
3,803件の「6V バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6v 電球」、「6V バッテリー」、「6V LED」などの商品も取り扱っております。
2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&Hランキング1位
1個ほか
279税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)ランキング2位
1箱(10個)
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) M&Hランキング3位
1個ほか
269税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)



Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
859税込945
当日出荷

1個ほか
219税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
クリア口金S7/8
1個ほか
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18適合一般
1箱(10個)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
タイプシングル
1個ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


適合メーター球、ポジション球定格電圧(V)6口金W2.1×9.5dガラス球形式T10タイプシングルクリア
1個ほか
239税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
5,398税込5,938
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(242種類の商品があります)

1箱(10個)
2,398税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個ほか
139税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,998税込6,598
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(5843種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298税込6,928
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(8219種類の商品があります)

メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
1個
8,814税込9,695
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)