6mm 丸棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
449件の「6mm 丸棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 6mm 丸棒」、「金属丸棒」、「金属 棒 1mm」などの商品も取り扱っております。
スチール丸棒 光ランキング1位
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング2位
アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
1セット(5本)ほか
291税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄丸棒 泰豊トレーディングランキング3位
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

鉄丸棒 泰豊トレーディングランキング4位
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ステンレス丸棒 光モールランキング5位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
1本
2,694税込2,963
35日以内出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)



一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です
材質アルミ
1本
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒 スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
1個
489税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
1本
2,698税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)