- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- 6v 電球のおすすめ人気ランキング
6v 電球のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新610件の「6v 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク 6v 電球」、「6V LED」、「6V バッテリー」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)6口金P15d25-1
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8色クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
¥859税込¥945
当日出荷
タイプシングル定格電圧(V)6ガラス球形式G18口金BA15s
適合ミニチュア球色クリアタイプシングル球
タイプダブル定格電圧(V)6ガラス球形式S25口金BAY15d
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
タイプシングル
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプガラス球形式T10定格電圧(V)6色クリアタイプシングル球口金W2.1×9.5d
KOITO(小糸製作所)ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 6V
色クリア適合シグナルランプ用ガラス球形式G18タイプシングル球定格電圧(V)6口金BA15s
ガラス球形式T10定格電圧(V)6定格電力(W)8色クリア適合ウインカー球タイプシングル
ガラス球形式S25定格電圧(V)6光色クリアー口金BAY15d
適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)6ガラス球形式G10口金BA9s
タイプダブル球定格電圧(V)12