7芯 1.25のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
110件の「7芯 1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「7芯ケーブル」、「1.25sq ケーブル」、「16芯ケーブル」などの商品も取り扱っております。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ランキング1位
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
1巻(10m)ほか
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業ランキング2位
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(497種類の商品があります)

ソフトVCTF 倉茂電工ランキング3位
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格電圧(V)300適合規格<PS>E
1巻
11,980税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星ランキング4位
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
1巻
2,198税込2,418
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(272種類の商品があります)

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工ランキング5位
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,198税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(219種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,698税込7,368
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。定格電圧(V)300以下定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,500税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(230種類の商品があります)

1巻(5m)ほか
13,980税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
4,298税込4,728
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
1巻
5,898税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(281種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300適合規格<PS>E
1巻(100m)
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,598税込3,958
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(173種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,198税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(574種類の商品があります)

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
1巻(10m)ほか
789税込868
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(175種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
1巻(100m)
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
2,698税込2,968
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(319種類の商品があります)


自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)