80a エルボのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
377件の「80a エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルボ 90」、「80a フランジ」、「80a ニップル」などの商品も取り扱っております。
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工ランキング1位
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

90°エルボ(ロング) イノックランキング2位
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)


エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング4位
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工ランキング5位
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

1個
1,790税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
1枚
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)



1個
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
1,690税込1,859
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)1.0
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)