820μF25Vのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
32件の「820μF25V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「25V 1000μF」、「パナソニック コンデンサー」、「小型コンデンサー」などの商品も取り扱っております。
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 820μF ニチコンランキング1位
仕様静電容量 = 820μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = PW。寿命 = 5000h。。PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
859税込945
当日出荷

Panasonic コンデンサ 820μF, ,25V dc, EEUFC1E821S Panasonic(パナソニック)ランキング2位
仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)25dc寿命5000h静電容量820μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
869税込956
翌々日出荷

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコンランキング3位
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
459税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)




寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)コンデンサ 820μF 25V dc 1袋 10個入
自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:820μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:2.18Aアズワン品番65-7141-57
1袋(10個)
1,298税込1,428
7日以内出荷

1パック(20個)
759税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

仕様静電容量 = 820μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 35.5mm。高さ = 35.5mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = PW。リーク電流 = 4 μA。。PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298税込1,428
翌々日出荷

1パック(20個)
1,998税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)


仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)25dc寿命3000h許容差±20%静電容量820μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
719税込791
翌々日出荷


Panasonic(パナソニック)コンデンサ 820μF 25V dc 1袋 5個入
FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:820μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7181-50
1袋(5個)
929税込1,022
7日以内出荷

1パック(10個)
1,198税込1,318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

仕様●静電容量:820μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mmアズワン品番65-7155-56
1袋(10個)
1,098税込1,208
7日以内出荷

仕様静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2.5mm。シリーズ = PS。寿命 = 2000h。。ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
289税込318
当日出荷

1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)