8V-3150のおすすめ人気ランキング

2026/07/25更新
18件の「8V-3150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Vベルト 3V-530」、「Vベルト バンドー 3V」、「vベルト 3vx」などの商品も取り扱っております。
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトランキング1位
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
1本
1,498税込1,648
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

パワーエース バンドー化学ランキング2位
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
1本
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

省エネパワーエース バンドー化学ランキング3位
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(89種類の商品があります)


e-POWER ウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルトランキング5位
消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
ベルト形8Vベルト上幅(mm)25.5ベルト高さ(mm)23材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト角度(°)40
1本
21,980税込24,178
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)


1個
6,798税込7,478
翌々日出荷



一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別8V関連資料(0.77MB)
1本
10,980税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)


マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形8V
1本
39,980税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)






伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
1本
2,398税込2,638
44日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)