- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 9533BLのおすすめ人気ランキング
9533BLのおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新6件の「9533BL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆回転 カッター」、「125 サンダー」、「9533BLA」などの商品も取り扱っております。
高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
トラスコ品番
422-7514
全長(mm)
262
タイプ
低速高トルク、ブレーキ付
消費電力(W)
720
最大出力(W)
880
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
絶縁種別
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
全長(mm)
262
タイプ
低速高トルク
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
絶縁種別
二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
グリップを上の方向にも取付可能(グリップアタッチメント付)
細径ボディΦ56mm。
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機接続可能、ブレーキ付
付属品
グリップアタッチメントセット品、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、グリップ36
全長(mm)
262
タイプ
低速高トルク、ブレーキ付
消費電力(W)
720
最大出力(W)
880
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合
100mm:9533/L/L(P)・9533B/BL・9533BLA・9533BH・9539B・9533CB・9560CV、125mm:9535/B・9535CB・9565CV
質量(kg)
1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
201×81×197
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)
720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
461