- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 9L 缶のおすすめ人気ランキング
9L 缶のおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新270件の「9L 缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶 半分」、「半斗缶」、「半缶」などの商品も取り扱っております。
容量(L)
9
アズワン品番
1-1806-05
1セット(9L)
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途各種保存容器に
材質
ブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋外での高い「耐候性」を実現!
約4年色落ちしにくい高い木材保護性能をを促進耐候試験にて実現しました。
高い「作業性」1:乾燥性能 抜群!
乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。
「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。
木材や塗装時期に関わらず約24時間で乾きます。
高い「作業性」2:着色性能 抜群!
自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。
色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。
高い「作業性」3:塗料の延びの良さ 抜群!
塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。
少量で広い面積を塗装できるので、塗装コスト削減にもつながります。
全66色の豊富なバリエーション!
カラーは充実の全66色。
これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。
さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。
数年後のメンテナンスも楽々!
数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。
また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。
用途屋外 木部専用
主な用途
屋外木部
使用場所
屋外専用
臭気
極めて低臭
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
塗りっぱなし→指触乾燥:約2/完全乾燥:約24
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆(同等性能)
鉄部用汎用品として最も基本的な要因である。バランスのとれた性能、安定した品質、使い易い作業性と同時に、乾燥時間の短縮、優れた着色力なども実現した高品質のアルキド樹脂塗料です。
用途重電機器(モーター・トランス・配電盤等)、建設機械・産業機械等、建築(鋼製建具・鉄扉・手すり・木部一般)
種別
建設機械・車輛・一般機器類の上塗り用(速乾形)
主成分
アルキド樹脂
主な用途
木、鉄
塗布方法
スプレー
使用量
0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶)
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
はけ:5~10%、スプレー:10~20、エアレス:5~15
特性
着色力、隠ぺい性、速乾性、鉛クロムフリー
乾燥時間
(半硬化)90分
危険物の性状
非水溶性
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質
ブリキ
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
クロム酸処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
アップロック式で簡単開閉。缶詰・レトルト食品等の食料品のストックに。
材質
本体:ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) バックル:ABS樹脂(耐熱温度80℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)
質量(g)
684
容量(L)
9.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×250×高さ170
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
用途角型16L・18L缶用
適合種別
16・18L用
付属品
缶用ノズル
エスコ品番
EA520W-7
質量(kg)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×400×500
適合容器
角缶
危険物の類別
非危険物
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
ビニル変性エポキシ樹脂塗料です。
1液形塗料でありながら、耐薬品性や防食性に優れており、速乾性であるため施工性にも優れています。
酸性、アルカリ性雰囲気での化学プラント、機器類、工場建屋などに最適の美装防食用塗料です。
用途工場、プラントの機器施設、建築資材など
種別
1液常乾形ビニル変形エポキシ樹脂塗料
主成分
ビニル変性エポキシ樹脂
主な用途
工場
膜厚(μm)
スプレー:30、はけ:25
密度
1.2g/mL
塗布方法
はけ・スプレー
使用量
スプレー:120g/m2、はけ:90g/m2
使用環境条件
温度:5~40℃、湿度:85%以下
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
エアレス:10~20、はけ:10~20
特性
防食性、耐薬品、速乾
乾燥時間
(指触)5℃:40分、10℃:30分、20℃:20分、30℃:10分、(歩行可能)5℃:7時間、10℃:5時間、20℃:3時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:7日、10~20℃:5日、30℃:5日
危険物の性状
非水溶性
アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。
森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。
ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。
クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。
アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。
トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。
ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。
ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。
マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。
ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材
木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用)
主な用途
木、ブリキ、プラスチック、ガラス
危険物の類別
非危険物
不適合
PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
天然由来の安心&安全なうすめ液です。
主に、U-OILの粘性、延びを調整したいときに使用します。
【例】冬場に塗料の粘性が高くなり塗りにくいと感じた場合
天然溶剤を使用していますので、乾燥促進(速乾性)が期待できます。
カラーの濃さも調整できます。
用途U-OILの粘性、延び、または乾燥時間の調整
成分
低臭性リモネン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
収納や液体の混合など色々な場面でご利用いただける一斗缶タイプ。天切り仕様で段取り時間を短縮。角形でスタッキング性・省スペース性が高く、作業台上でも安定。
用途収納、保管、脱脂、浸漬、パーツ洗浄等
材質
ティンフリースチール
厚さ(mm)
本体:0.32、フタ:0.22
サイズ
18L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×238×348
容器容量(L)
18
表面仕上げ
クリアニス仕上げ
1缶
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料
塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭
蛍光灯で光触媒効果!
ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。
LEDでも同様の効果はあります。
用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
主な用途
コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
使用場所
室内
特性
ツヤ消し
主成分
エマルション
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
粘度
(23℃)80KU~95KU
硬化時間(分)
(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20
膜厚(μm)
20~30/回
指触乾燥時間(分)
5℃:3時間/20℃:30/30℃:15
密度
(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00
希釈剤
水道水
塗布方法
刷毛・ローラー、スプレー
希釈率(%)
刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10
標準使用量(kg/m2/回)
刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14
下地処理
素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔
(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間
加熱残分(%)
50~65
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
18
仕様
鋼板0.32mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)
約1.15
タイプ
口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
238×350
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
9L、18L角缶をラクラク開缶。業務の安全・効率UPに!。刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。特殊な焼入れ・刃付け処理を施しているので、角缶を4押しでラクラク、スピード開缶。
安全に配慮したガイドカバー付き。
適合
9L・18L角缶
材質
ステンレス(SUS430)、取手:塗装、安全ガイドカバー : 18-0ステンレス鋼
質量(g)
950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×100×245
使用缶
9L・18L角缶