A3 トレーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
2,628件の「A3 トレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「整理A3」、「書類トレー a3」、「a3 ケース」などの商品も取り扱っております。
ストレージトレー(S)20分割 ライクイットランキング1位
自由に組み合わせて使えるシステムトレー。 スタッキング機能で収納量に合わせて積み重ね可能。 細かなものも取り出しやすい底面R設計。
材質スチロール樹脂
1個
299税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

PPデスクトレー A4クリアファイル対応 デビカランキング2位
フタ、底にA4クリアファイルがラクに入る。フタがカチッと止まるワンタッチストッパー。書類が取り出しやすい上げ底形状!中身が見えて整理しやすい透明素材。タイトルシールつき
用途A4クリアファイルや小物もスッキリ収納!付属品タイトルシール材質本体:PP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×64内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:235×314(持ち手窪み部分の内側)×60包装形態透明PP袋入り
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デスクトレー 透明 SONIC(ソニック)[文具]ランキング3位
SONIC(ソニック)[文具]デスクトレー 透明
強度に長けたオーガニックなフォルム、脚部分は滑りにくい材質を使用 耐荷重約2kg A4縦型・角2封筒対応
寸法(mm)257×65×350透明サイズA4縦型・角2封筒対応材質(本体)PS耐荷重(kg)2材質(脚)EVA
1個
699税込769
当日出荷


LEDトレース台 ホワイト A3 バンコランキング5位
1台
15,980税込17,578
3日以内出荷

日立産機システムWJ-C1シリーズ 単相100V級
業務効率から環境貢献まで、充実の新機能でお客さまの現場をサポートします。【グローバル対応】。さまざまな通信プロトコルや国際規格に適合。標準でModbus-RTU(RS485)通信対応。信頼の証明、国際規格への適合。環境配慮も安心のRoHS2指定にも対応しています。【業務効率向上をサポート】。作業者の負担を軽減する新機能「JOGダイヤル」でパラメータ設定がスムーズになりました。インバータ診断でメンテナンス時期をセルフチェック。生産ラインの停止を防ぎます。リプレースのしやすいサイズ設計。従来のWJ200シリーズと同一取付寸法です。選べる2つのモード「拡張モード(5桁)」と「基本モード(4桁)」。パラメータの変換・コピーも可能です。通常の電源入力のほか、便利な24V制御電源を搭載。取付作業の前にパソコン設定ソフトで準備できます。シミュレーション機能で試運転時間を短縮。アラーム時の上位装置の動作検証などがモータ無しで可能です。【コスト削減をサポート】。オプション基板不要の簡易ベクトル制御で速度のズレをリアルタイム補正。マルチPID機能で二つのループ制御をコントロール、システムコスト低減。新機能「トレース機能」で計測器を使用せず波形チェックが可能です。【設備の安全稼働をサポート】。安全安心の証、機能安全SIL3に標準対応。ラインの異変をデータで察知。安定稼働を支援する新機能「非定常診断」。32kHzまでのパルス速度を検出。広範囲な速度域の簡易位置決め制御。【環境にやさしいGXをサポート】。省エネに貢献するPMモータも共通コントローラで使用できる「IM/PM駆動機能」を搭載。環境対策への第一歩、リサイクル樹脂を採用
定格入力電圧(V)単相100 ~ 120(-15%/+10%)、50/60Hz ±5%冷却方式自然空冷 (FAN無)定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



進行中の文書の分類整理に最適。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。再生ポリスチレンを採用。使いやすいシンプルなフォルム。美しい色合いのカラーバリエーション。A3サイズの書類が収容できます。
サイズA3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×340×57材質ポリスチレン耐荷重(kg)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×342×64
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

家族ひとりひとりの予定を書き込めて、ひと目で管理できるカレンダーです。最大6人分まで管理可能!!。お子様の学校行事や習い事など、家族みんなのスケジュールを把握できます。 。カレンダーのほっこりかわいいイラストは。絵本作家・イラストレーターとして活躍中のかとーゆーこさんが担当!。『子どもに伝えたい 春夏秋冬 和の行事を楽しむ絵本』(永岡書店)の挿絵も。 。毎月めくるのが楽しみになる、素敵なイラストのカレンダーです。 。・リング式、A3変判(455×300ミリ)。・2026-2027年の年間カレンダー付き。・かわいいスケジュールシール付録
判型A3タテページ数14ジャンルカレンダー著者名かとーゆーこ(イラスト)初版年月2025/09/10
1冊
1,280税込1,408
4日以内出荷

REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ 豊富なラインナップが揃うREX-SATA 3シリーズ用トレイ HDD交換を安全におこなえるトレイ式 3.5インチ/2.5インチ両対応 高速6Gbps/3Gbps転送対応 アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制 トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付
セット内容交換用トレイ(×1)、コネクタガード(×1)、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約400(本体のみ)対応リムーバブルケース:REX-SATA3シリーズ、ドライブ:3.5インチ SATA HDD・2.5インチ SATA HDD・SSD外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×197×40(突起部含まず)HDD3.5インチ、2.5インチ
1台
5,098税込5,608
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719税込791
45日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1個
810税込891
当日出荷

浅3・深1段 A3 ヨコ型 書類や小物の収納のベストツール。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
引出し数浅3深1段サイズA3仕様浅3深1段付属品カラー分類タイトルシール材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン本体質量(kg)4.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×335×260引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/453×311×36、深引出し/453×311×80引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

書類や小物の簡単な整理に大活躍。 PP素材・芯ボール・上質紙の3層構造の耐久性・自立性に優れた丈夫な張り表紙を使用しています。
サイズA4型幅(mm)265高さ(mm)65奥行(mm)345内寸(mm)58(高さ)材質(表紙)オレフィン素材外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×345×65グリーン購入法適合
1冊
899税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


スマートバリュー紙製トレー 浅型
使い方自由自在!紙がもつ温かく落ち着きのある風合いと、丈夫さが特長のトレーです。
サイズ浅型仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質質量(g)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×325×91引出し組合せ深型内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×318×81
1個
1,998税込2,198
当日出荷

書類や小物もまとめて保管できるA4サイズのフタ付トレー。処理中の文書の一時保管に最適。
付属品分類整理に便利な差替え式のタイトルラベルエスコ品番EA954TG-4材質ポリプロピレン規格A4サイズ(mm)68(H)×340(D)×255(W)
1個
1,460税込1,606
翌日出荷

A4用紙を折らずに投入できる卓上シュレッダー。 A4コピー用紙(64g/m2)を最大2枚まで細断可能。 3×18mmのクロスカット細断。 定格時間10分。 CD/DVD・カード細断。 ダストボックス容量 3.2リットル。 ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.6リットル)
材質本体…ABS、ダストボックス…AS質量(kg)約2.7消費電力(W)19電源専用ACアダプター K25V240100J定格電圧(V)DC24コード長さ(m)専用ACアダプター:約1.8定格電流(A)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×195×295ダストボックス容量(L)約3.2(メディアトレー…約0.6含む)細断速度約1.3m/分定格時間10分/休止時間30分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、専用ACアダプター、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…クロスカット3×18、CD/DVD・カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)2枚、CD/DVD・カード…1枚適合アダプタ【専用ACアダプター】入力…AC100-240V 50/60Hz 0.6A、出力…DC24V 1.0A取扱説明書(2.55MB)作動音(dB)約62(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
1台
8,798税込9,678
3日以内出荷