A3 OPP袋のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
205件の「A3 OPP袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリペイドSIM」、「opp袋 Tシャツ」、「opp袋 テープ付き a4」などの商品も取り扱っております。
【eSIM端末専用】DHA SIM for USA アメリカ用 15日無制限プリペイド 音声データ eSIM 5G/4G/LTE回線 DHA Corporationランキング1位
【純正T-mobile回線で15日間無制限容量・高速5G/4G/LTE高速データ通信】。SIMカードは入っておりません。設定方法:ご出発の48時間前までオンラインアクティベーション申請してください。申請の入力内容に誤りが無ければ申請後に「アクティベーション完了のお知らせ」がメールで届きます。現地到着後、そのお知らせにありますQRコードを端末にて読み取り、モバイルデータをオンにするだけでご利用可能です。【eSIM端末のみの専用プラン】 eSIM搭載 SIMフリーのiPhone / iPad / スマホのみご利用が可能です。【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 第16/15/14/13/12/11世代、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel9/8/7/6/5シリアス/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG など。設定方法:ご出発の48時間前までオンラインアクティベーション申請してください。現地到着後、本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータをオンにするだけです。
用途最終利用開始日(有効期限日):2027年9月10日。アメリカ・ハワイ現地電話番号発行:電話かけ放題*&SMS及びデータ使い放題*:1.米国内通話無料(受発信)2. 米国内SMS無料 3. 米国内データを使い放題。純正T-Mobile5G回線で無制限データ高速通信!回線延長OK!:T-mobileの通信網使用、米国(ハワイ含む)で使用可能。15日間無制限*の5G/4G/LTE高速データをご利用がいただけます。(*:T-mobile社利用規約により、50GB以上のご利用で速度制限がかかる場合がございます。)別途料金でプランの延長も可能(最終利用日の5日前までに決済完了の場合) 。安心サポート: 日本語メール・LINEサポートがあり、SIM無効の際に無料eSIMを発行いたします。 。出発前のアクティベーションが必要です: 必ずご渡航の2日前までにメーカーホームページにて、SIMのアクティベーションを完了してください。 。ご使用端末が米国の周波数帯域に対応かご確認ください: ご使用になられる端末で *#06# に発信し、IMEI番号を取得後、以下のURLにアクセスして端末の使用可否をご確認ください。https://www.t-mobile.com/resources/bring-your-own-phone対応SIMロック解除済みの日本版iPhone 第16/15/14/13/12/11世代、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel9/8/7/6/5シリアス/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG など
1台
6,498税込7,148
翌日出荷

OPP袋 テープ付き モノタロウランキング2位
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明入数(枚)100テープ部分(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Nippon eSIM for Japan 標準版30日5GB 日本国内用 ドコモ回線 プリペイドeSIM DHA Corporationランキング3位
【eSIM端末専用】SIMカードは入っておりません。QRコードを読み込んで設定が必要。【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 16シリーズ、15シリーズ、14シリーズ、13シリーズ、12シリーズ、11シリーズ、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 8/8Pro/7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG
用途最終利用開始日(有効期限日):ご購入後6ケ月以内【eSIM端末専用】【NTTドコモの通信網で高速通信!】 30日5GB、NTTドコモの通信網で広範囲の高速通信!ご購入のデータ容量を使い切っても、最大速度128kbpsでご利用可能です。 【製品パッケージ】 eSIM QRコード/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語)【簡単設定】 説明書に記載している内容に従って、eSIMのQRコードをスキャンしてからAPNを設定し、モバイルデータ通信を”オン”にしてください。 ※設定時に、WiFiへの接続が必要となります。 ※日本国内でご使用の場合、技適マークが付されたeSIM対応端末でご使用ください。対応SIMロック解除済みの 日本版iPhone 16シリーズ、15シリーズ、14シリーズ、13シリーズ、12シリーズ、11シリーズ、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 8/8Pro/7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG
1台
2,498税込2,748
翌日出荷

OPP袋(シールなし) スマートバリューランキング4位
シールなしのOPP袋。挿入口に段差を設けているため、作業の効率化を図れます。
仕様フタシールなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
1パック(100枚)
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

OPP袋 テープ無し モノタロウランキング5位
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明入数(枚)100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

【eSIM端末専用】SIMカードは入っておりません。QRコードを読み込んで設定が必要【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 16シリーズ、、15シリーズ、14シリーズ、13シリーズ、12シリーズ、11シリーズ、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 8/8Pro/7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG
1台
12,980税込14,278
翌日出荷

●袋式のオールカバータイプで、手から機器への汚染伝播を防ぎます。●透明度の高いOPP製なのでストレスなくお使いいただけます。●のり付き部分をサイズに合わせて止める事で、皺やフィルム寄れを防ぎます。(剥離フィルム帯電防止加工でまとわりつきません)
材質PP(ポリプロピレン)
1箱(100枚)
16,980税込18,678
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(186種類の商品があります)

【eSIM端末専用】SIMカードは入っておりません。QRコードを読み込んで設定が必要【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 16シリーズ、、15シリーズ、14シリーズ、13シリーズ、12シリーズ、11シリーズ、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 8/8Pro/7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG
1台
6,498税込7,148
翌日出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(300種類の商品があります)

【eSIM端末専用】SIMカードは入っておりません。QRコードを読み込んで設定が必要【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 16シリーズ、、15シリーズ、14シリーズ、13シリーズ、12シリーズ、11シリーズ、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 8/8Pro/7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG
1台
18,980税込20,878
翌日出荷

焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
1袋(100枚)ほか
239税込263
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶
輝度:450cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:190W/。4K UHD解像度に対応した、大画面55型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
用途動作確認済み機器。メーカー製機器。MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K。取扱商品。GOPPA製GP-HDSP14H460仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。盗難防止用ホール付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約1.8m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60表面処理非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。表示方式ADS最大消費電力(W)190コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160保証期間3年視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz応答速度6ms[GTG]組立時間約10分(大人2人)※スタンドなしVESAマウント(mm)○(300×300※上下逆さ設置/傾斜設置は不可プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315表示寸法(mm)1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)、USB-Aモニターサイズ55型パネル駆動方式TFT最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
159,800税込175,780
翌日出荷

デジタルプリントや資料を鮮やかに見せる。高透明ポケット採用のクリヤーファイル。。高透明ポケット採用で書類や資料を美しく演出します。写真やイラストを鮮やかに引き立てる黒台紙入り。収容サイズはA4とA3の2タイプ。ポケット数はスリムな20ポケット仕様。
材質【ポケット】OPP50ミクロン【表紙】PP1.0mm厚タイプタテ入れポケット数20
1冊
859税込945
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

業務用でお買い得パックのOPP袋です。封緘テープはついておりません。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
透明種類平袋入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000枚)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(172種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(144種類の商品があります)

大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付タイプ。 アゾンクリアポケット<フタ付き>A4・長3サイズのお得な100枚パック。 簡易包装パックで価格もお得、気軽にどんどん使えます。
用途大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付クリアポケット材質OPPフィルム(静電気防止加工)50ミクロンクリアサイズA4入数(枚)100本体寸法(mm)303(+フタ31)・220収納寸法(mm)297・210入数100枚入り
1冊
2,998税込3,298
4日以内出荷

焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
1袋(100枚)ほか
939税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)