ABN110のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
5件の「ABN110」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 コントロールボックス」、「平型押しボタン」、「APN118」などの商品も取り扱っております。
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
839 税込923
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

材質 アルミダイカスト製 保護構造 IP65 ユニット取付穴径(Φmm) 30.5 塗装色 5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

保護構造 IP40(IEC 60529) 板厚(mm) 1 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 塗装色 5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装) 定格通電電流(A) 10 取付ユニット IDEC・Φ30シリーズコントロールユニット 材質(ボックス) 鋼板製 配線引込口 2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20 相対湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
翌々日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 SUS304(t=1mm) 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(DC500Vメガにて) 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)
1台
16,980 税込18,678
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)