- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- ABN210Rのおすすめ人気ランキング
ABN210Rのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新2件の「ABN210R」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「和泉 セレクタスイッチ ASN311」、「プッシュスイッチ B接点」、「スイッチ ABW」などの商品も取り扱っております。
ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造
IP65
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)