ABN311のおすすめ人気ランキング

2026/04/01更新
8件の「ABN311」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ABN211」、「ABN110」、「コンセント 白 ボックス」などの商品も取り扱っております。
Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)ランキング1位
ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(141種類の商品があります)


メタルモール 1個用スイッチボックス マサル工業ランキング3位
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(大型/黒) エスコランキング4位
1個
2,030税込2,233
翌日出荷

AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用 IDEC(和泉電気)ランキング5位
1台
6,998税込7,698
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


材質SUS304(t=1mm)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
1台
16,980税込18,678
39日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)