- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- プーラー(引き抜き専用工具)
- ABT90のおすすめ人気ランキング
ABT90のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新8件の「ABT90」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプロケット抜き工具」、「パイプレンチ」、「ギアプーリー」などの商品も取り扱っております。
爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
被引き抜き物の直径最大(mm)
90
トラスコ品番
368-3508
材質/仕上
特殊合金鋼/黒染め
質量(g)
700
爪の届く長さ(mm)
100
被引き抜き物の直径最小(mm)
40
破断荷重(kN)
25
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。
爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
材質/仕上
特殊合金鋼/黒染め
爪の届く長さ(mm)
70
被引き抜き物の直径最小(mm)
40
被引き抜き物の直径最大(mm)
90
トラスコ品番
164-7121
質量(g)
600
破断荷重(kN)
25
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ベーシックデザインのアルミ縁台ベンチ。マンションのベランダ等のガーデンベンチとして最適。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。
材質
アルミ
取扱説明書
(0.28MB)
トラスコ品番
813-0954
適合本体
ABT90L
全長(mm)
142.5
材質/仕上
特殊鋼
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
用途イラスト、レタリング、デッサンなど
インク
水性・染料インク
ペン先
フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯
商品タイプ
使い切り本体
仕様
キャップボルト付
トラスコ品番
283-5908
適合本体
ABT90
全長(mm)
112.5
材質/仕上
特殊鋼
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー
マツダ
保証期間
1年又は2万km
基本交換部品
オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等
サービス分類
リサイクル・リビルト